Gabelgelenk/Gabelkopf Elesa+Ganter DIN 71752-14-56-M14-NI, Werkstoff: Edelstahl
Gabelköpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-14-56-M14-NI
Rubix:360161
Hersteller:DIN 71752-14-56-M14-NI
EAN:4045525359208





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN71752-14-56-M14-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen