Referenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-5-20-M5-A
Rubix:1867097
Hersteller:751.1-5-20-M5-A
EAN:4045525111561




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN751.1-5-20-M5-A Gabelgelenk
Gabelgelenk GN 751.1 von Elesa+Ganter in Stahl, Ausführung A (ohne Bolzen). Der drehbare Schaft gleicht nicht-dynamische radiale Bewegungen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Tragfähigkeit | 81,6 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen