Rolle für Transport Blickle BH-ALST 100K-1, Tragfähigkeit: 320 kg
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-ALST 100K-1
Rubix:168696
Hersteller:579532
EAN:4047526579531


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 320 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : BH-ALST 100K-1 Bockrolle
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1131 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 320 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 140 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
320 kg