Rad für Transport Blickle HB 85x60/20-65K, Tragfähigkeit: 560 kg
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HB 85x60/20-65K
Rubix:1324570
Hersteller:755685
EAN:4047526116248



Produktdetails : HB 85X60/20-65K Gabelhubwagen-Rolle mit Kugellager
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 560 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
560 kg
