GN751-16-64-M16-A-NI Gabelgelenk Edelstahl mit Sicherungsringen
Gabelgelenke, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751-16-64-M16-A-NI
Rubix:746315
Hersteller:GN 751-16-64-M16-A-NI
EAN:4045525372139


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN751-16-64-M16-A-NI Gabelgelenk Edelstahl mit Sicherungsringen
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A). Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen