GN751-5-10-M5-KL-AL Gabelgelenk ALU mit Bolzen und KL-Wellensicherung
Gabelgelenke, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751-5-10-M5-KL-AL
Rubix:746327
Hersteller:GN 751-5-10-M5-KL-AL
EAN:4045525727977


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN751-5-10-M5-KL-AL Gabelgelenk ALU mit Bolzen und KL-Wellensicherung
Gabelgelenke GN 751 aus Aluminium bestehen aus dem Gabelkopf DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer KL- oder SL-Wellensicherung. Die Eloxalschicht des Gabelkopfes und des Bolzens wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen