GN751-4-16-M4-A-NI Gabelgelenk Edelstahl mit Sicherungsringen
Gabelgelenke, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751-4-16-M4-A-NI
Rubix:746320
Hersteller:GN 751-4-16-M4-A-NI
EAN:4045525372320


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : GN751-4-16-M4-A-NI Gabelgelenk Edelstahl mit Sicherungsringen
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A). Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen