Referenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-10-20-M10-A
Rubix:1867084
Hersteller:751.1-10-20-M10-A
EAN:4045525111417




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN751.1-10-20-M10-A Gabelgelenk
Gabelgelenk GN 751.1-10-20-M10-A von Elesa+Ganter aus Stahl mit drehbarem Schaft – gleicht radiale Winkelabweichungen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 611,6 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen