DIN71752-14-28-M14-AL Gabelkopf, Aluminium eloxiert
Gabelköpfe, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-14-28-M14-AL
Rubix:742763
Hersteller:DIN 71752-14-28-M14-AL
EAN:4045525727694


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN71752-14-28-M14-AL Gabelkopf, Aluminium eloxiert
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen