• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.907)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Klebebänder(1.989)
    Siehe Klebebänder und Schutzfolien
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Klebebänder und Schutzfolien
    4. Klebebänder
    5. Schutzfolien
    6. Folie
    7. 3510001785 Schaumfolie 1000mm breit

    3510001785 Schaumfolie 1000mm breit

    Folie Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:7240067
    Rubix:2989176
    brand logo

    Produktdetails : 3510001785 Schaumfolie 1000mm breit


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    90,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    107,74 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510001740 Luftpolsterfolie 2-lagig 1500mm breitx100lfm, 70myZ88667 Microfinishing Film Rolle3510002465 Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m04434-00004-00 Tesakrepp - 19mm x 10m - gelb3110030280 Textilschutzhaube Gitternetzfolie3510001835 Kunststoff-Schutznetze Durchm. 80-130mm, 100lfm3510001780 Schaumfolie 500mm breit3510001810 Kunststoff-Schutznetze Durchm. 20-50mm, 250lfm04434-00021-00 Tesakrepp - 500mm x 10m - gelb3510001805 Kunststoff-Schutznetze Durchm. 10-20mm, 250lfm3510001750 Luftpolsterfolie, 3-lagig 1200mm breitx50lfm, 100my3510001825 Kunststoff-Schutznetze Durchm. 20-50mm, 250lfm3510002450 Stretchfolie transparent 20 my 500mm x 300m04434-00003-00 Tesakrepp - 15mm x 10m - gelb3510002455 Stretchfolie schwarz 23my 500mm breit, 3
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap