• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Umkleideräume
    6. Umkleidebank
    7. 3110019550 Freistehende Sitzbank, Basic

    3110019550 Freistehende Sitzbank, Basic

    Umkleidebank C+P Möbelsysteme

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    C+P Möbelsysteme:8050-000
    Rubix:3051602
    Hersteller:8050-000
    brand logo

    Produktdetails : 3110019550 Freistehende Sitzbank, Basic


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    193,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    230,38 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    884870 Garderobenbank mit Rückenlehne Und884869 Garderobenbank mit Rückenlehne Und3110019630 Sitzbank HPL Breite 1500 mm 401x1500X353 mit Schuhrost3110019705 Dop.Gard.-SchrankHPLBreite1500mm1710x1500X760o.Rost3110019655 Sitzbank Rü-Lehne HPL Breite 1m 769x1000x407 Schuhrost884873 Garderobenbank mit Rückenlehne Und3110019660 SitzbankRü-LehneHPLBreite1500mm769x1500X407Rost3110019635 Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353 mit Schuhrost3110019650 SitzbankRü-LehneHPLBreite1960mm769x1960x407o.Rost884871 Garderobenbank mit Rückenlehne Und3110019610 Sitzbank HPL Breite 1000 mm 401x1000x353 ohne Schuhrost884872 Garderobenbank mit Rückenlehne Und3110019685 Eins. Gard.-Schrank HPL Breite 1m 1710x1000x407 Schuhrost884874 Garderobenbank mit Rückenlehne Und3110019625 Sitzbank HPL Breite 1000 mm 401x1000x353 mit Schuhrost
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap