884874 Garderobenbank mit Rückenlehne Und
Bank mit Rückenlehne und Kleiderständer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:884874
Rubix:3249426
EAN:3660338381980
Dokumente
Produktdetails : 884874 Garderobenbank mit Rückenlehne Und
Garderobenbank mit Rückenlehne und
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1960 mm |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1650 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.295,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.541,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

