884870 Garderobenbank mit Rückenlehne Und
Bank mit Rückenlehne und Kleiderständer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:884870
Rubix:3249422
EAN:3660338381942
Dokumente
Produktdetails : 884870 Garderobenbank mit Rückenlehne Und
Umkleidebank mit Rückenlehne und Kleiderständer
Modell ein- oder zweiseitig.
Höhe: 1650 mm
Tiefe einseitig: 400 mm
Tiefe zweiseitig : 750 mm
Sitzhöhe: 420 mm
Drei Längen verfügbar: 1 m, 1,5 m, 1,96 m.
Anzahl der Kleiderhaken einseitig :
1m : 4 Haken
1,50m : 6 Haken
1,96m : 8 Haken
Anzahl der Kleiderhaken doppelseitig :
1m : 8 Haken
1,50m : 12 Haken
1,96m : 16 Haken
Modell ein- oder zweiseitig.
Höhe: 1650 mm
Tiefe einseitig: 400 mm
Tiefe zweiseitig : 750 mm
Sitzhöhe: 420 mm
Drei Längen verfügbar: 1 m, 1,5 m, 1,96 m.
Anzahl der Kleiderhaken einseitig :
1m : 4 Haken
1,50m : 6 Haken
1,96m : 8 Haken
Anzahl der Kleiderhaken doppelseitig :
1m : 8 Haken
1,50m : 12 Haken
1,96m : 16 Haken
Garderobenbank mit Rückenlehne und
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 1650 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
622,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
740,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

