• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110047725 HV 300mm 4 Füße, Raster 25mm

    3110047725 HV 300mm 4 Füße, Raster 25mm

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Bedrunka+Hirth

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bedrunka+Hirth:3110047725
    Rubix:3658109
    Hersteller:03.15.96
    EAN:4050413075115
    brand logo

    Produktdetails : 3110047725 HV 300mm 4 Füße, Raster 25mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    83,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    99,40 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110025235 Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario3110048195 Mobilzusatz workergo 2x Bock- 2x Lenkrolle D100mm3110024205 Stirnwandbefestigung für C-Profil3510006190 Anschlussv. Ventilabsp. , 2Abgänge, StorzC, Gewinde 2x AG23110003420 Ablage L1270 x T 250 mm RAL 7035 verstellbar 01020 Grad3110031070 Außenwandlackierung Mehrp. F. 2100 X 1140 mm9641250200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS SE 5-25Nm 9x12mm3110048420 Arbeitsplatte Tiefe 750 Spankernplatte melamin B1500xT750xH43110024730 Selbstbauhaus SmartUnit Paneel m. Glastüre DIN r.3110042080 Querstrebe Quattro für Einzelaufstellung Plattenbreite 2000m3110024535 TransFlex Schutz.,1teilig rt-or Lamelle 1300x300x23110012025 Werkzeugeinsatz Gr2, Typ SK 40 ISO3110048450 Arbeitsplatte Tiefe 750 rotbuche massiv B1500xT750xH40mm3110022865 Randleiste Solid Fatigue-Step männliche Kante Ecke sw
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap