• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015115 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G

    3210015115 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015115
    Rubix:2989199
    brand logo

    Produktdetails : 3210015115 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.020,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.403,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010745 Weitspannregal AR 2500x2500x800mm Spanplat.3210011545 Weitspannregal W100 AR 2000x1785x800 mm Stahlb.3210015970 Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.M3210012645 Weitspannregal verz. AF 1400x800x2500 mm Stahlp.3610004525 Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300grau3210015390 Kragarmregal ATLAS ST L5400 mm einseitig3610004730 Steckregal COMPACT AF 2200x1250x600grau3210012680 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2500 mm Stahlp.3210002295 Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x400 mm 250 kg3210010200 Weitspannregal AR 2500x2000x600mm Stahlböd.3210008865 Doppel-Steckregal 100 GF H2000xB1000xT2x500mm verz3210012785 Weitspannregal verz. AF 1800x1050x3000 mm Spanp.3210009535 CLIP Vorsatztür 11 2000 mm grau3210001640 Steckregal GR 330 kg 2500x1000x300mm 6Böd 70353210039420 KaTroReg B1100xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap