• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3510006375 Gießgerät soft rain 35G 90cm LM m. 5548KM GEKA plus

    3510006375 Gießgerät soft rain 35G 90cm LM m. 5548KM GEKA plus

    Zubehör für Werkstatteinrichtung GEKA

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    GEKA:50.2599.9
    Rubix:2933258
    Hersteller:50.2599.9
    brand logo

    Produktdetails : 3510006375 Gießgerät soft rain 35G 90cm LM m. 5548KM GEKA plus


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    66,06 € exkl. MwSt.
    / Stück
    78,61 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110048230 Tragsäule links Stahlblech RAL 7035 B30xT60xH1250mm3110048560 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Trovidurbelag B2000xT750x3110048285 Schlitzwand Breite 700 RAL 7035 B700xT20xH302mm3110024735 Selbstbauhaus SmartUnit Eckpfosten3110048550 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Trovidurbelag B1250xT750x3110025265 Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario3510003365 Tischbündelautomat STRAPPI3110021190 Leiste männlich YOGA GRIP Ultra sw B500xT60 mm VE 4 Stk3210023715 Flachdeckel für Behälter L80XB50XH28 cm 100 l3110033530 D-flexx Juliet Schwingtür 2000mm mit Rad3110031070 Außenwandlackierung Mehrp. F. 2100 X 1140 mm3510006185 Schlüssel für Unterflurhydrant, Ausführung C, DIN 32233110004025 Lgh.Mod103B715xT720xH2200mmRAL7035SchladblockNH1200mm3110047665 Stahlfachboden Tiefe voll für Tischbreite 965 mm Stahlblech
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap