• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015085 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF

    3210015085 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015085
    Rubix:2989216
    brand logo

    Produktdetails : 3210015085 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4.250,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5.057,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210005645 Flügeltür RAL 7035 1075x1000 versch.3210010525 Weitspannregal AR 3000x1500x800mm Spanplat.3210000025 Steckregal Grundfeld 200x100x40cm FORMAT3210009200 Steckregal CLIP230GF 2500x1000x300mm verz3210013935 Palettenregal GF H4400xT1100xL2700 100203210014335 Spanpl.boden 19 mm 3300x1100m.Tief.auf.3610004570 Steckregal COMPACT GF 2500x750x600 vzk3210013685 Gitterrückwand blauverz. 1825x1500 mm3210015215 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm GF3210011510 Weitspannregal W100 GR 2000x2500x800 mm Stahlb.3210012675 Weitspannregal verz. AF 2200x800x2500 mm Stahlp.3210004720 Fachboden verzinkt 1000x300 mm, 150 kg3210015570 Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.L3210008695 Steckregal CLIP230GF 2500x1300x600 mm vzk3210007010 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x600mm gr
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap