• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410006425 LiIo Lagerbehälter LIL 30, verzinkt

    3410006425 LiIo Lagerbehälter LIL 30, verzinkt

    Sicherheitsbehälter Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410006425
    Rubix:2865563
    brand logo

    Produktdetails : 3410006425 LiIo Lagerbehälter LIL 30, verzinkt


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.932,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.299,08 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003905 GitterrostBoden 2000X750 für Gasmagazin3410009720 Sparanfeuchter 2,5L Stahl3410010910 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410010895 Sicherheitsbehälter Typ2 19,0l,mit Metallschlauch rot, flamm3410011100 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 361l B787xT7873410010850 Sicherheitsbehälter Typ1 Auslösegriff, 0,5l rot, auslaufsich3410006430 LiIo Lagerbehälter LIL 90, verzinkt3410011145 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011110 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 113l B572XT5723410011185 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410003270 Fassschlüssel3410010885 Sicherheitsbehälter Typ2 4,0l, mit Metallschlauch rot, flamm3410004800 Elektropumpe Hornet W85 H INOX FMT II3410009715 Sparanfeuchter 1L gelb Stahl3410011175 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap