• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009715 Sparanfeuchter 1L gelb Stahl

    3410009715 Sparanfeuchter 1L gelb Stahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23133
    Rubix:3248234
    brand logo

    Produktdetails : 3410009715 Sparanfeuchter 1L gelb Stahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    74,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    88,75 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L3410009625 Sammelbehälter 20 l,Stahl,rot3110030610 Materialcontainer 6.00 m verz. zerlegt3410003905 GitterrostBoden 2000X750 für Gasmagazin3110030800 Materialcontainer 3-er KOMBI MC 14003410003310 Container 1000 l Standard mit Kunststoffpalette3410004280 Gasflaschen-Container 2535x1575x2260 mm3410010895 Sicherheitsbehälter Typ2 19,0l,mit Metallschlauch rot, flamm3410006585 Dosierkanne Edelstahl 1 l3110030790 Materialcontainer 3-er KOMBI MC 13003410006440 LiIo Lagerbehälter LIL 280, verzinkt3410011160 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011090 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 53,0l B559xT3410004220 Gasflaschen-Container GFC-MD5-DF3410003900 GitterrostregalBoden 1000 X 750 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap