3210013225 Schwerlastregal AF H2200xL2700xT1100 mm
Schwerlastregal AF H2200xL2700xT1100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002381
Rubix:1097763
EAN:4026212132724




Technische Zusammenfassung
| Modell | multipal großfachregal anbauregal (profil 85/20) |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
Produktdetails : 3210013225 Schwerlastregal AF H2200xL2700xT1100 mm
Großfach-Grundregal META MULTIPAL • Ausführung/Ständertyp: 85/20 • Ständer: sendzimirverzinkt • Ausfachung: sendzimirverzinkt • Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet • Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multipal großfachregal anbauregal (profil 85/20) |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | stahl; ständer/ständerprofile & ausfachung verzinkt; holme pulverbeschichtet (ral 2001 rotorange) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.274,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.516,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage