• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039260 Steckrahmen S 3 T600xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl

    3210039260 Steckrahmen S 3 T600xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200177609
    Rubix:3248278
    brand logo

    Produktdetails : 3210039260 Steckrahmen S 3 T600xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    48,69 € exkl. MwSt.
    / Stück
    57,94 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011305 Weitspannregal W100 AR 2500x1785x600 mm Spanpl.3210001105 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz3210014790 Winkelauflage orange 1100 mm Rahmentiefe3210004655 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd bl3210010640 Weitspannregal AR 3000x2000x600mm Spanplat.3210015220 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF3210010150 Weitspannregal GR 3000x2000x400mm Stahlböd.3210009310 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x500mm gr3210000850 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x500mm 7Böd verz3210010450 Weitspannregal GR 3000x1500x400mm Spanplat.3210004040 Eckregal lichtgrau 2000x1000x400, 10FB3610010110 Regal FlexWall VFW38 B800xT400xH1110 mm 3 OH graphit3210015080 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm GF3210011445 Zusatzebene W100 600x2140 mm Spanplatte3210012610 Weitspannregal verz. GF 2200x650x2500 mm Stahlp.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap