• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039580 Stellring Form A 65x100 DIN 705 mit Gewindestift

    3210039580 Stellring Form A 65x100 DIN 705 mit Gewindestift

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20048802
    Rubix:3248284
    brand logo

    Produktdetails : 3210039580 Stellring Form A 65x100 DIN 705 mit Gewindestift


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    35,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    41,77 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210005710 Anschlagleiste 1000 mm verzinkt3210014295 Spanplattenboden 1825x800x193210012490 Weitspannregal verz. GF 2200x650x2500 mm Spanp.3210010390 Zusatzebene WS-Regal 2500x400 mm Stahlboden3210012335 Weitspannregal verz. AF 2600x1050x2200 mm Spanp.3210012515 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2500 mm Spanp.3210012720 Weitspannregal verz. GF 1800x800x3000 mm Spanp.3210012425 Weitspannregal verz. AF 1800x1050x2200 mm Stahlp.3210004200 Eckregal Anbaufeld vzk 2500x1000x400 6FB3210014105 Ständer SR 8520 bl 2700x800 mm MULIPAL3210009395 Fachteiler freistehend T300 x H140 mm verzinkt3210007135 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x500 mm vzk3210014985 Rückwandgitter QR L 2700x H 1100mm RAL 50103210010590 Weitspannregal AR 2000x2000x400mm Spanplat.3210004360 Steckregal dop. AR 150 kg 2500x1000x2x400mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap