• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3510009535 Ponal Statik 165g

    3510009535 Ponal Statik 165g

    Regalaufteiler/Divider Sicomet

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Sicomet:PNA10
    Rubix:2992276
    Hersteller:PNA10
    brand logo

    Produktdetails : 3510009535 Ponal Statik 165g


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    16,44 € exkl. MwSt.
    / Stück
    19,56 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110015940 Schublade FH60 für Schwerlastschrank3110003920 Schladenein. f. FH 90 mm 13 Teilung f.Schlade B900xT600 mm3110016325 Muldenplatten f. Schublade B1380xT600mm ab Fronthöhe 60 mm3210015260 Fachboden glatt 1300x850 mm max.500kg3110015885 Fachboden für Schwerlastschrank3210015315 Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.1200kg3210017330 EinlegeBo verzinkt Vertikalauszugschrank H30xB426xT550 mm3110024360 Lamellen T0 300X3 mm 66%3110024310 Lamelle Überlap.33 Prozen 300x2 mm rtorange3210006115 Fachteiler 25mm 300x200 lichtgrau3110004470 Auszugboden B750 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 200 kg3210019650 Trennwand RKT 933110004455 Auszugboden B600 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 100 kg3110016235 Schublade FH60 für Schwerlastschrank3110016330 Muldenplatten f. Schublade B650xT600mm ab Fronthöhe 90 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap