• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3210015315 Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.1200kg

    3210015315 Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.1200kg

    Regalaufteiler/Divider Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015315
    Rubix:2988508
    brand logo

    Produktdetails : 3210015315 Auszugboden glatt 1300x1250 mm max.1200kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.580,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.880,20 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210006040 Stecktrennblech 600x300mm 7035 f.40 mm Kante3110014485 Einlegeboden verzinkt für SchiebeTü.schrank B1000xT600 mm3210005820 Stecktrennblech 300x290mm 7035 f.25 mm Kante3210019415 Trennsteg für Sichtbox Gr.33110015950 Schublade FH120 für Schwerlastschrank3110003920 Schladenein. f. FH 90 mm 13 Teilung f.Schlade B900xT600 mm3210005750 Stecktrennblech 300x490mm verzinkt f.25 mm Kante3110008630 Trennwände FH 150 54x36E, 17tlg.3110004455 Auszugboden B600 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 100 kg3210015235 Festboden oben 900x1250 mm max.150kg3210005855 Stecktrennblech 400x490mm 7035 f.25 mm Kante3110015870 Fachboden 1030mm für Schwerlastschrank3210021965 Unterteiler 1150x120x5mm, Pack a 10St.)3110015875 Fachboden 490mm für Schwerlastschrank3210015285 Auszugboden glatt 900x1250 mm max. 500kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap