• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3110024360 Lamellen T0 300X3 mm 66%

    3110024360 Lamellen T0 300X3 mm 66%

    Regalaufteiler/Divider SINOtec

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SINOtec:10000437
    Rubix:2933921
    brand logo

    Produktdetails : 3110024360 Lamellen T0 300X3 mm 66%


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    57,96 € exkl. MwSt.
    / Quadratmeter
    68,97 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210015265 Fachboden glatt 1300x1250 mm max.500kg3210001565 Fachboden Bodentr. 7035 1000x300 mm 250 kg3110000815 Einteilungssatz 1/2 Teilung für Schublade B410xT540mm3110016135 Fachboden für Schwerlastschrank3110024295 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x3 mm eurogn3110015955 Schublade FH180 für Schwerlastschrank3110024325 Lamelle Überlap.66 Prozen 300x3 mm rtorange3210015245 Festboden oben 1300x1250 mm max.150kg3110006670 Trennwände FH 75 27x27E, 14tlg.3510009535 Ponal Statik 165g3210005840 Stecktrennblech 400x290mm 7035 f.25 mm Kante3210018755 Querteiler für 350x210x200,VE103110003920 Schladenein. f. FH 90 mm 13 Teilung f.Schlade B900xT600 mm3110016225 Schublade FH180 für Schwerlastschrank3110004475 Auszugboden B900 x T 603 mm RAL 7035 Traglast 200 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap