9513894140 Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm

Paar magnetischer Schutzbacken P

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:63140
Rubix:2152965
Hersteller:63140
9513894140 Magnet-Schonbackenpaar P 140mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513894140 magnet-schonbackenpaar p 140mm scangrip

Produktdetails : 9513894140 Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich große Prismen

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit der entsprechenden Backenbreite, auch für Spannschrauben von Werkstückhaltern.

Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen ebenen Flächen, mit horizontalen Prismen sowie drei unterschiedlich großen vertikalen Prismen.
Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, 3 unterschiedlich großen Prismen Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513894140 magnet-schonbackenpaar p 140mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,99 exkl. MwSt.
/ Stück
29,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std