• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Palettenhubwagen
    6. Handhubwagen
    7. 3210041855 Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert

    3210041855 Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert

    Handhubwagen Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4053569876698
    Rubix:3658937
    Hersteller:4053569876698
    brand logo

    Produktdetails : 3210041855 Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    369,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    439,11 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    895939 Handhubwagen 2500 kg 1150x525 mm867833 Scherengabelhubw. 1 t 117x56 cm H Max 800mm Gabel 1170X560mm867835 Hubwagen mit Waage 2,5T Gabellänge 1150 Breite 555 Hub 115mm863611 Gabelhubwagen 2,5To. 800X525mm Pu Rollen Bh Min85/Max200mm3310003670 Einsteckbügel L 1600 x H 300 mm3310006910 ScherenhubtischHXPlattFOB850xT500mmBereif.PAPA0,5to3310020575 Wiegehubwagen HUW 20 G Gabellänge 1150 mm Bereifung PUR/PUR3310006915 ScherenhubtischHXPlattFOB1000xT510mmBereif.PAPA750kg3310019165 WzHubTi HT08M PlaFo B800xT750 mm Bereif. PUR/PUR TK 800 k3310003590 Plattenkarre 250 kg Gummiräder3310003655 Einsteckbügel L 1200 x H 300 mm3310003605 Plattenkarre 250 kg Lufträder3310003710 Plattenwagen 1200 kg 2080x880 mm zweiseitig3310003635 Plattenwagen 500 kg 1200x800 mm ohne Bügel3310019170 WzHubTi HT08E PlaFo B800xT750 mm Bereif. PUR/PUR TK 800 k
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap