867833 Scherengabelhubw. 1 t 117x56 cm H Max 800mm Gabel 1170X560mm
Scherengabelhubwagen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:867833
Rubix:3049607
EAN:3660338217517
Dokumente
Produktdetails : 867833 Scherengabelhubw. 1 t 117x56 cm H Max 800mm Gabel 1170X560mm
• Manueller Hochhubwagen zum Heben von Lasten von 1000 kg bis 800 mm
• Geeignet für sich wiederholende Anwendungen wie die Versorgung der Produktionskette
• Hubhöhe: 800 mm
• Gabelbreite: 560 m
• Radgröße vorne: 180x50 mm
• Radgröße hinten: 75x50 mm
• Geeignet für sich wiederholende Anwendungen wie die Versorgung der Produktionskette
• Hubhöhe: 800 mm
• Gabelbreite: 560 m
• Radgröße vorne: 180x50 mm
• Radgröße hinten: 75x50 mm
Scherengabelhubwagen, 1 t, Hubhöhe 800 mm
Stärken
• Hydraulikeinheit ermöglicht es, die Kräfte zu reduzieren und damit Lasten unter 150 kg im Schnellhub zu heben
• Front-/Heckstabilisatoren für eine optimale Unterstützung auch bei schweren Lasten
• Front-/Heckstabilisatoren für eine optimale Unterstützung auch bei schweren Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Sichere Arbeitslast | 1000 kg |
|---|---|
| Höhe | 800 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
915,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.089,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

