Referenzen
Ersetzte Ref.:854230
Spartex:895939
Rubix:3271996
Hersteller:895939
EAN:3660338482571
Produktdetails : 895939 Handhubwagen 2500 kg 1150x525 mm
• Geschweißte Stahlgabeln
• Die Lenkräder sind aus Kautschuk und die Lastrollen aus Polyurethan (geräuscharm)
• Hartverchromter Hydraulikkolben und Sicherheitsventil
• Einstellbare Absenkgeschwindigkeit für ein kontrolliertes Absenken der Last
• Länge der Gabeln: 1.150 mm
• Gesamtbreite: 525 mm
• Gesamtlänge : 1.550 mm
• Höhe der Deichsel: 1.185 mm
• Bodenhöhe min/max: 85/200 mm
• Abmessungen der Vorderräder: 200x45 mm
• Abmessungen der Hinterräder: 82x82 mm
• Wendekreis : 1.367 mm
• Gewicht: 63 kg
• Norm: EN 1757-2
• Die Lenkräder sind aus Kautschuk und die Lastrollen aus Polyurethan (geräuscharm)
• Hartverchromter Hydraulikkolben und Sicherheitsventil
• Einstellbare Absenkgeschwindigkeit für ein kontrolliertes Absenken der Last
• Länge der Gabeln: 1.150 mm
• Gesamtbreite: 525 mm
• Gesamtlänge : 1.550 mm
• Höhe der Deichsel: 1.185 mm
• Bodenhöhe min/max: 85/200 mm
• Abmessungen der Vorderräder: 200x45 mm
• Abmessungen der Hinterräder: 82x82 mm
• Wendekreis : 1.367 mm
• Gewicht: 63 kg
• Norm: EN 1757-2
Handgabelhubwagen, 2.500 kg, Hubhöhe 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Sichere Arbeitslast | 2500 kg |
|---|---|
| Höhe | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

