• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Transportrollen / -wägen
    6. Transportrollwagen
    7. 3310019145 Transportroller 310 x 410mm rot

    3310019145 Transportroller 310 x 410mm rot

    Transportrollwagen Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:M310410S3020BLB7
    Rubix:3248376
    Hersteller:M310410S3020BLB7
    brand logo

    Produktdetails : 3310019145 Transportroller 310 x 410mm rot


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    73,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    86,99 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310002035 Stirnwandwagen 400 kg 1030x700 mm 1 Drahtwand3310002450 Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System3310002200 Vierwandwagen 500 kg 1000x550 mm Drahtwände3310003085 Etagenwagen mit 4 Holzböden RAL 7016 sw-540.202AG3310019140 Transportroller 417 x 615mm rot gewschl.3310010145 Transportroller - 6Tonnen CTA-4 - 30x 223310010105 Fahrwerk Y4 verstellbar Tragk. 4 t3310002405 Schiebebügelwagen 400 kg Lad. 880x500 mm BK-System3310000090 Allcar 100 LUKU montiert3310002605 Dreiwandwagen 500 kg 1000 x 675 mm Holz3310010055 Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P3310000295 Stahlrohrkarre 250 kg Schaufel 150x450 mm Gummi3110011705 Tischwagen 250 kg 1 Schrank 4 Schubladen3310000115 Alukarre 200 kg o. Kufen Lufträder 260x85 mm3310002140 Dreiwandwagen 500 kg 1000x575 mm Draht
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap