3310002140 Dreiwandwagen 500 kg 1000x575 mm Draht
Dreiwandwagen 500 kg 1000x575 mm Draht
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000301
Rubix:1101229
EAN:4035694000346
Produktdetails : 3310002140 Dreiwandwagen 500 kg 1000x575 mm Draht
Dreiwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633. • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen