• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Transportrollen / -wägen
    6. Transportrollwagen
    7. 3310019155 Transportroller 610 x 810mm rot

    3310019155 Transportroller 610 x 810mm rot

    Transportrollwagen Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:M610810S3020BLB7
    Rubix:3248381
    Hersteller:M610810S3020BLB7
    brand logo

    Produktdetails : 3310019155 Transportroller 610 x 810mm rot


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    106,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    126,74 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310000330 Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm3310019135 Transportroller 415 x 615mm rot3310000590 Mehrpreis pro Wagen m. 4 Lenkrollen3110011675 Tischwagen 250 kg 1 Schrank 3 Ladeflächen3310003740 Rungenwagen 1200 kg 1380x805 mm Holzplattform3310002690 Langgutwagen 500 kg 1060 x 650 mm Gummiräder3210020335 Transportroller 610x410mm blau, m. 4 LR.3310001690 Schwerlasttischwagen 3xLF Ladefl. 995 x 7003310003085 Etagenwagen mit 4 Holzböden RAL 7016 sw-540.202AG3310002640 Vierwandwandwagen Ladefläche 1000x5503310019145 Transportroller 310 x 410mm rot3310003160 Etagenwagen fest verschwst RAL 7016 sw-700.987AG3310010045 Fahrwerk 3 Tonnen SFW033110011725 Rollschrank 150 kg 575x660 mm 4 Schubladen3310002605 Dreiwandwagen 500 kg 1000 x 675 mm Holz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap