• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Stapler - Hubtische
    6. Hubtisch
    7. 3310006955 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 1000 mm

    3310006955 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 1000 mm

    Hubtisch EdmoLift

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    EdmoLift:TL 1000XB
    Rubix:2990863
    Hersteller:TL 1000XB
    brand logo

    Produktdetails : 3310006955 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 1000 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.900,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.641,44 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    884433 Scherenhubtisch Fahrbar 300 kg 81,5x50x5 cm Hubhöhe 900 mm884432 Scherenhubtisch Fahrbar 150 kg 70x45x3,5 cm Hubhöhe 720 mm3310006925 Doppelscherenhubtisch 350 kg TFD 353310006965 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 1000 mm3310006975 Kompakthubtisch Traglast 3000kg 1300 mm x 800 mm3310006890 Scherenhubtisch 500 kg TF 503310007025 HorizontalerDoppelscheren-HubtischTrgl.2to2600mmx800mm3310007030 HorizontalerDoppelscheren-HubtischTrgl.2to40000mmx800mm3310006970 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 1200 mm3310006980 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1500 mm x 1000 mm3310006945 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 700 mm3310007010 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 2000 mm x 900 mm3310006930 Scherenhubtisch 500 kg TG503310006885 Scherenhubtisch 150 kg TF153310007005 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 2000 mm x 800 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap