884432 Scherenhubtisch Fahrbar 150 kg 70x45x3,5 cm Hubhöhe 720 mm
Scherenhubtisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:884432
Rubix:3050110
EAN:3660338378492

Produktdetails : 884432 Scherenhubtisch Fahrbar 150 kg 70x45x3,5 cm Hubhöhe 720 mm
• Hubtisch mit hydraulischem Pumpenpedal
• Ideal für alle Arten von Hebe- und Ladevorgängen
• Tragkraft: 300 kg
• Hubhöhe: 900 mm
• Geeignet als höhenverstellbarer Arbeitstisch um die Arbeitsbedingungen der Bediener zu erleichtern
• Entwickelt aus robustem Stahl
• Ergonomische und klappbare Deichsel
• Polyurethan-Räder, vorne fixiert und hinten beweglich
• Gelenkte Räder sind mit einer Bremse ausgestattet
• Ideal für alle Arten von Hebe- und Ladevorgängen
• Tragkraft: 300 kg
• Hubhöhe: 900 mm
• Geeignet als höhenverstellbarer Arbeitstisch um die Arbeitsbedingungen der Bediener zu erleichtern
• Entwickelt aus robustem Stahl
• Ergonomische und klappbare Deichsel
• Polyurethan-Räder, vorne fixiert und hinten beweglich
• Gelenkte Räder sind mit einer Bremse ausgestattet
Scherenhubtisch, 150 kg, Hubhöhe 720 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 88 cm |
|---|---|
| Sichere Arbeitslast | 150 kg |
| Länge | 70 cm |
| Breite | 45 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
485,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
577,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
