• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Stapler - Hubtische
    6. Hubtisch
    7. 3310006945 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 700 mm

    3310006945 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 700 mm

    Hubtisch EdmoLift

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    EdmoLift:TL 1000
    Rubix:2990864
    Hersteller:TL 1000
    brand logo

    Produktdetails : 3310006945 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 700 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.677,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.375,95 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    884433 Scherenhubtisch Fahrbar 300 kg 81,5x50x5 cm Hubhöhe 900 mm884432 Scherenhubtisch Fahrbar 150 kg 70x45x3,5 cm Hubhöhe 720 mm3310007005 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 2000 mm x 800 mm3310006940 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1200 mm x 800 mm3310007030 HorizontalerDoppelscheren-HubtischTrgl.2to40000mmx800mm3110048380 Powerline C Grundgestell elekt. HV RAL 7035 Traglast 600kg B3310006950 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 800 mm3110048385 Grundgestell powerline C 1500x750x705-1155 Powerline3310006890 Scherenhubtisch 500 kg TF 503310007015 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 2200 mm x 1200 mm3110048390 Grundgestell powerline C 2000x750x705-1155 Powerline3310006955 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1300 mm x 1000 mm3310006990 Kompakthubtisch Traglast 1000kg 1700 mm x 700 mm3310006960 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 800 mm3310006985 Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1500 mm x 1200 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap