• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Kettenflanschzüge / Laufkatzen(317)
    • Federzüge / Dynamometer(84)
    • Hebebänder / Rundschlingen(119)
    • Hebeketten / Hebekopplungen / Lasthaken(642)
    • Hebeklemmen / Hebezubehör / Hebekonstruktionen / Kräne(536)
    • Hebekabel / Stahldrahttakel / Winden / Spanner / Taue(139)
    • Hebeausrüstung(417)
    • Verzurrsysteme(54)
    Siehe Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
    4. Kettenflanschzüge / Laufkatzen
    5. Kettenflaschenzüge
    6. Stirnradflaschenzug
    7. 3310020235 Mehrhub für Kombifahrwerk LHT-G-015L

    3310020235 Mehrhub für Kombifahrwerk LHT-G-015L

    Stirnradflaschenzug Planeta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Planeta:3310020235
    Rubix:3660473
    Hersteller:G20322
    EAN:4250450400561
    brand logo

    Produktdetails : 3310020235 Mehrhub für Kombifahrwerk LHT-G-015L


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    68,82 € exkl. MwSt.
    / Stück
    81,90 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853820 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 500 3 m853823 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 1000 5 m853822 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 1000 3 m853821 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 500 5 m3310007200 UNOplus-A 750 0,75t 6m Hub3310007210 UNOplus-A 1500 1,5t 3m Hub3310010485 Flaschenzug 300kg mit Seilbremse Schoerk3310007110 Handhebelzug HZ S Hub 6,0 m Tragkraft 1500 kg3310007705 Mehrhub Last-Handkette für ITP 500 kg3310008125 Mehrhub für Flaschenzug Premium PRO 30003310020210 Kombifahrwerk LHT-G-020L mit Haspelfahrwerk und Flaschenzug3310007565 Handflaschenzug Yalelift 360 Hub 3 m Tragkraft 1000 kg3310007360 Allzweckgerät Handy Hub 6,0 m Tragkraft 250 kg3310007105 Handhebelzug HZ S Hub 3,0 m Tragkraft 1500 kg3310007475 Hebelzug D 85 Hub 3,0 m Tragkraft 3000 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap