• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009450 Überfüllsicherung komplett

    3410009450 Überfüllsicherung komplett

    Abfallcontainer Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:11452
    Rubix:3248399
    brand logo

    Produktdetails : 3410009450 Überfüllsicherung komplett


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    448,14 € exkl. MwSt.
    / Stück
    533,29 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410006770 Abfallbehälter ca. 95 l wsaluminium H 660870mm3210041670 Späne-Kippbehälter 1200 l EXPO-E1200,lack.,RAL70053210026080 Spänebeh. SGU 100 lack., Mausgr 1640x1280x780mm 1500 kg.3410009565 Funk-Hi.-Rau.WarMel 2er-Set, bat.bet., vernbar, i. 2 MagPl3410008085 Abfallsammler-Doppeltür 120 l bl H 980 mm3410006840 Wertstoffsammler 65 l grün stationär3410007175 Papierkorb 45 l 480 mm lichtgrau3410008280 Abfallsammler 120 l bl stationär KS-Deckel3410006700 Wertstoffbeh. 45 l grrt, 685x380x320mm3410007450 Abfallsammler 33 l rot 700x350 mm3410007610 Tretabfallsammler 20 l weiß 450x290 mm3410007615 Tretabfallsammler 30 l weiß 640x290 mm3410009575 Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene3210041545 Späne-Kippbehälter 2000 l GU-E2000,lack.,RAL50123410008415 Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap