• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009575 Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene

    3410009575 Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene

    Abfallcontainer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009575
    Rubix:3246497
    brand logo

    Produktdetails : 3410009575 Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    117,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    139,38 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410007715 Papierkorb Edelstahl 50 l selbstlöschend3410008410 Wertstoffsammler WS 120 500x530x920 mm 4 Füße3410007325 Deckel 60 l grün für Transportbehälter3210026320 Kippbeh. BK 50 lackiert, Lichtbl 1430x850x1070mm 500 ltr.3410007505 Abfallsammler 33 l schwarz 700x350 mm3410009360 Verbindungsschiene kurz B1140xT15xH15mm f. Flächenschutzsys3210041440 Späne-Kippbehälter 300 l GU-E300,lack.,RAL20003410008310 Abfalls. verz. fahrbar H 1020 mm Metalldeckel3410007590 Abfallsammler 52 l Edelst. 890x380 mm3210026000 Spänebehälter SGU 50 l3410007850 Abfallsam.Ascher KS 70 anthrazit 7021)3410006760 Abfallbehälter ca. 95 l sandgb H660870 mm3210041445 Späne-Kippbehälter 300 l GU-E300,lack.,RAL50123410007130 Papierkorb 18 l 320 mm lichtgrau3410008360 Abfallsammler verzinkt Wandbefestigung KS-Deckel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap