• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009565 Funk-Hi.-Rau.WarMel 2er-Set, bat.bet., vernbar, i. 2 MagPl

    3410009565 Funk-Hi.-Rau.WarMel 2er-Set, bat.bet., vernbar, i. 2 MagPl

    Abfallcontainer Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:11560
    Rubix:3246825
    brand logo

    Produktdetails : 3410009565 Funk-Hi.-Rau.WarMel 2er-Set, bat.bet., vernbar, i. 2 MagPl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    94,72 € exkl. MwSt.
    / Stück
    112,72 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210041450 Späne-Kippbehälter 300 l GU-E300,lack.,RAL70053410007855 Abfallsam.Ascher KS 90 anthrazit 7021)3410008035 Abfallsammler-Einfachtür 120 l verz. H 900 mm3410008105 Abfallsammler 120l anth. H 900 mm KS-Deckel3210041685 Späne-Kippbehälter 1700 l EXPO-E1700,lack.,RAL50123210041710 Späne-Kippbehälter 2100 l EXPO-E2100,lack.,RAL70053410007530 Abfallsammler 52 l schwarz 890x380 mm3410010795 Müllsäcke 120l - 25my kompostierbar, grün 10 Stück auf Rolle3410009910 Abfallsammler Binox- Hybrid-A 80l f. Außen inkl. Ascher 420x3410007595 Tretabfallsammler 3 l weiß 270x170 mm3410007640 Tretabfallsammler 30 l anthrazit 640x290 mm3210041475 Späne-Kippbehälter 500 l GU-E 500, feuerverzinkt3410008110 Abfallsammler mit Deckel H900 mm D450 mm silber3410008230 Abfallsammler 120 l bl 4 Standfüße ME-Deckel3410008215 Abfallsammler 120 l verz. 4 Standfüße KS
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap