• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3210040615 Kippmulde KK 800l RAL 5012

    3210040615 Kippmulde KK 800l RAL 5012

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Bauer Südlohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bauer Südlohn:3210040615
    Rubix:3247460
    brand logo

    Produktdetails : 3210040615 Kippmulde KK 800l RAL 5012


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    875,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.041,76 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000625 Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro3410001025 Auffangwanne mit GR 800x500x290 verz3210041025 Kippbeh. 1000l B1080xT1800xH1280mm RAL2004,Trag. 300kg m.Ro3210028055 SpäKiBe 500l B800xT1410xH680mm RAL5010, TK1000kg gel.BleB3410000605 Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro3410009255 PE-Auffangwanne 35 HD B800xT400xH165 mm ohne Rost ohne Ros3210039665 STAHLKASTEN GR.272-4 GRAU RAL7000 MM B=450 T=300 H=2003210026690 KipBehä 500l B790xT1440xH1080mm RAL5010, TK 1000kg m.g. ARo3410004625 Uni-Tank 750 l3210041090 Kippbehalter 750 l B960xT1900xH1610 mm verzinkt3210026270 KipBe 1500l B1300xT1640xH1050mm RAL7016,TK1500kg m. Abroaut3410000460 GFK-Auffangwanne 2202 mit Stahlgitterrost3210040895 Spänebehäl. SKK 800 B910xT1420xH975mm RAL 6011 Tragk. 300kg3210023570 Rechteckbehälter L168XB125XH80 cm 1500 l3210026255 KipBe 1000l B1300xT1550xH750mm verzinkt,TK1500kg m. Abroaut
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap