3410000605 Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900012843
Rubix:1103038
EAN:4250101102226
Produktdetails : 3410000605 Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne, Kunststoff (PE), 60 l • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269040 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen


