3410000625 Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900012831
Rubix:1105379
Produktdetails : 3410000625 Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro
Auffangwanne, Kunststoff (PE), mit Sockelfüßen • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg • Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39232990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen