• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.985)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210039205 Drahtgitterfachboden B1000xT600 mm vzk Fachlast 150kg

    3210039205 Drahtgitterfachboden B1000xT600 mm vzk Fachlast 150kg

    Gitterroste Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900008200
    Rubix:3246484
    brand logo

    Produktdetails : 3210039205 Drahtgitterfachboden B1000xT600 mm vzk Fachlast 150kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    68,94 € exkl. MwSt.
    / Stück
    82,04 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVC3410000785 Lochrost LR100 KWP-P100 1200x800x175 mm3110021300 Holzrost Verbindungskr. zur Verlängerung3410003200 Gitterrostregal mit Böden 600X500 mm3210014480 Gitterrostboden ein. 2700 500 60 x 40 TS3110026930 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 1 m3110026935 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 1,5 m3310020750 Drahtgitterboden L x B 650 x 510 mm - Zubehör -3210014535 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3300x1100 850kg3110021295 Holzrost Verbindungskr. zur Verbreiterun3410003205 Gitterrostregal 2xRGS 8802), 2xGR 8805)3210039220 Drahtgitterfachboden B1300xT800 mm vzk Fachlast 150kg3210014490 Gitterrostboden ein. 3600 500 60 x 40 TS
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap