3110026930 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 1 m

Maschinenschutzgitter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:9900061524
Rubix:2080489
EAN:4250912311282
3110026930 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 1 m

Produktdetails : 3110026930 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 1 m


Maschinenschutzgitter FOXTROTT • Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen • Spezialkunststoff, flexibel, signalgelb, mit hoher Warnwirkung • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Sichert Regale vor Anfahrschäden, die speziell drehbaren Manschetten an den Pfosten lenken Kräfte ab • Sonderlängen auf Anfrage lieferbar • Wiederstand getestet in Joule 2500 J • Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg • Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit 5,7 km/h • Betriebstemperaturbereich –10° bis +50° • Entspricht Aufprallwinkel 90° • Umwelt CO2/m³ 18,5 kg • Recycelbarkeit 100 % Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.

Technische Informationen


Attribute
417,16 exkl. MwSt.
/ Stück
496,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage