• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3410009345 PE-AuFaWa 120 HD B1200xT800xH180 mm TFä 1000kg m.StaGiR

    3410009345 PE-AuFaWa 120 HD B1200xT800xH180 mm TFä 1000kg m.StaGiR

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:11136
    Rubix:3247794
    brand logo

    Produktdetails : 3410009345 PE-AuFaWa 120 HD B1200xT800xH180 mm TFä 1000kg m.StaGiR


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    285,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    339,36 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000635 Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Bügel3210040600 Kippmulde KK 400l RAL 50123410001595 Auwanne gr. Wand GRost, 230 ltr. 1200x1200x285mm, RAL60113410002605 Regalwanne RW-GR 1800, verzinkt3210039835 STAHLBEHÄLTER GR.5 GRAU RAL7000 MM B=450 T=700 H=3903210026250 KipBe 1000l B1300xT1550xH750mm RAL7016,TK1500kg m. Abroaut3210040845 Späne-Kippmulde SKK 400 l RAL 50123210024610 Großbehälter PE fahrbar gr B1200xT800xH730 mm3410000485 GFK-Auffangwanne 2203 ohne Gitterrost3210024910 StaKi. 900l B1280xT1260xH900mm RAL2004,TK2000kg 3-fa. staba3210040565 Kippbehäl. KK 400 B670xT1320xH840mm RAL 3000 Tragk. 300kg3210039695 STAHLKASTEN GR.272-4A5 GRÜN RAL6011 MM B=450 T=300 H=3003210039840 STAHLBEHÄLTER GR.1 GRÜN RAL6011 MM B=95 T=160 H=753210041070 Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 70163410010815 Kleingebindewanne KGW 4/M, verzinkt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap