3410001595 Auwanne gr. Wand GRost, 230 ltr. 1200x1200x285mm, RAL6011

3410001595 Auwanne gr. Wand GRost, 230 ltr. 1200x1200x285mm, RAL6011

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:2032 GRÜN
Rubix:2864157
Hersteller:2032 GRÜN
3410001595 Auwanne gr. Wand GRost, 230 ltr. 1200x1200x285mm, RAL6011

Produktdetails : 3410001595 Auwanne gr. Wand GRost, 230 ltr. 1200x1200x285mm, RAL6011


200-l-Auffangwanne, Serie 2000• Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)

Technische Informationen


Attribute
434,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,81 € inkl. MwSt.