• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3210040600 Kippmulde KK 400l RAL 5012

    3210040600 Kippmulde KK 400l RAL 5012

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Bauer Südlohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bauer Südlohn:KK 400 RAL 5012
    Rubix:3247458
    Hersteller:KK 400 RAL 5012
    brand logo

    Produktdetails : 3210040600 Kippmulde KK 400l RAL 5012


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    576,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    686,21 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210041025 Kippbeh. 1000l B1080xT1800xH1280mm RAL2004,Trag. 300kg m.Ro3210040570 Kippbehäl. KN 400 B840xT1430xH605mm RAL 3000 Tragk. 300kg3210039805 STAHLBEHÄLTER GR.4A5 GRAU RAL7000 MM B=300 T=520 H=3003410000465 GFK-Auffangwanne 2202 mit GFK Gitterrost3210039670 STAHLKASTEN GR.272-4A5 GRAU RAL7000 MM B=450 T=300 H=3003210039885 STAHLBEHÄLTER GR.4A5 GRÜN RAL6011 MM B=300 T=520 H=3003210039710 STAHLKASTEN GR.272-3 VERZINKT MM B=300 T=200 H=2003410002770 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x195 mm3210026190 KipBe 300l B700xT1410xH580mm RAL7016,TK1000kg m. Abroaut3410000510 GFK-Auffangwanne 2204 mit GFK Gitterrost3410010810 Kleingebindewanne KGW 3/M, verzinkt3410000745 Kleingebindewanne KWP-P 303210039765 STAHLBEHÄLTER GR.2 GRAU RAL7000 MM B=140 T=230 H=1303210027975 KipBe in hoh. Bauh. m. stei. KiWi und Rads. 1000l RAL5013410010825 Kleingebindewanne KGW-P1/M, verzinkt für Paletten
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap