• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009640 Sammelbehälter 65 l,Stahl,rot

    3410009640 Sammelbehälter 65 l,Stahl,rot

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23158
    Rubix:3248010
    brand logo

    Produktdetails : 3410009640 Sammelbehälter 65 l,Stahl,rot


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    309,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    368,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410004250 Gasflaschen-Container 2535x1575x2260 mm3410011140 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3110030895 Materialcontainer-Kombin. MC 1540, zerl. o. Boden3410003355 Safetank 1900 gem. WGK-Klassen, verz., mont.3110030610 Materialcontainer 6.00 m verz. zerlegt3410006495 Stromkabel 400V Li-Io-K3 Zubehör Li-Io-K33110031030 Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm3410003290 Fassventil3410011160 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410000895 Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren3410004795 Elektropumpe Hornet W85 H INOX3410004220 Gasflaschen-Container GFC-MD5-DF3410004200 Gasflaschen-Container GFC-MD1-DF3410000890 Gefahrstoffdepot für Kleingebinde oder3410011095 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 247l B787xT787
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap