3410003355 Safetank 1900 gem. WGK-Klassen, verz., mont.

3410003355 Safetank 1900 gem. WGK-Klassen, verz., mont.

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F319470101
Rubix:2924165
3410003355 Safetank 1900 gem. WGK-Klassen, verz., mont.

Produktdetails : 3410003355 Safetank 1900 gem. WGK-Klassen, verz., mont.


SAFE Tank Gefahrstofflager, Einzelcontainer• Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Umfangreiche Zusatzausstattung. Unter Verwendung eines Abfüllbocks ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich. Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne. • Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt. Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt. • Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur. Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen. Max. Schneelast auf dem Dach: bis 220 kg/m². CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung.Mit Hubwagen befahrbar.Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) und brennbare Medien (GHS 1-3)
Gefahrstoffcontainer SAFE Tank für WGK-Klassen, kranbar • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts), Profilzylinder und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, verzinkt, herausnehmbar • 2 Stahlunterzügen (H x B 40 x 60 mm), verzinkt, zur Bodenfreiheit • Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Zulassung: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin • DIN EN 1990 zertifiziert Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Radlast: 163 kg berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2, Binnenland) standortbezogen, gem. Eurocode 3, Dachbelastung: 220 kg/m² bei verteilter Last (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern), Dach-Schneelast: 220 kg/m². Lieferung ohne Inhalt!

Technische Informationen


Attribute
7.472,88 exkl. MwSt.
/ Stück
8.892,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage