3110031030 Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm

Werkzeug / Messtechnik SÄBU Morsbach

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F2221500101
Rubix:2923295
3110031030 Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm

Produktdetails : 3110031030 Lagercontainer isoliert 5080 X 2170 mm


Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.

Technische Informationen


Attribute
7.857,97 exkl. MwSt.
/ Stück
9.350,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage